Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cera brillo rápido

Cera de acabado y alto brillo
CERA BRILLO RAPIDO 500ML

Nº de art. 0893013261

EAN 4099618222689

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cera brillo rápido

Nº de art. 0893013261

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La cera de brillo rápido fue desarrollada para dar un acabado y alto brillo a la pintura. Desarrollado a base de cera de carnauba y resinas especiales que favorecen la restauración, conservación y mantenimiento.

Características


  • Cera sin abrasivos ni disolventes.

  • No mancha plásticos, cauchos ni vidrios.

  • Se puede aplicar incluso si el vehículo está mojado.

  • Elimina pequeños rayones, cubre imperfecciones y devuelve el brillo profundo a la pintura.

  • Practicidad y economía.

  • Fragancia agradable.


Ventajas


  • Producto listo para usar.

  • Aplicación sobre todo tipo de pinturas (vehículos y uso doméstico).

  • Brillo instantáneo e intenso.

  • Fácil aplicación, 15 min todo el coche.
Aviso

No aplicar en superficies porosas.

Formato de 500ml: De 5 a 7 vehículos medianos aproximadamente. Formato de 5L: De 50 a 70 vehículos medianos aproximadamente.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

VEHÍCULOS: Coches, motos, aviones, embarcaciones, lanchas, motos acuáticas, autobuses, camiones, maquinaria agrícola, etc. USO DOMÉSTICO: Nevera, Microondas, Estufa, etc.

Instrucciones

Agitar bien antes de usar. La superficie debe estar limpia y fría. Pulverizar el producto sobre la superficie en pequeña cantidad y de manera uniforme. Extender con ayuda de un paño de microfibra por secciones con movimientos circulares. No es necesario esperar a que el producto se seque para retirar la cera con un paño nuevo de microfibra, realizando movimientos circulares para obtener una película protectora y de alto brillo.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas